{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Application-Tape SCPS-100 | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne | |
| Długość | 91,44 m | |
| Szerokość | 914 mm |
| Numer artykułu | 7100016267 | |
| EAN / GTIN | 50051128350497 | |
| Numer producenta | 7100016267 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |