{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 3M™ Application-Tape SCPS-100 | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Papel | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Montaje; Pegar | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; elástico | |
| Longitud | 91,44 m | |
| Anchura | 914 mm |
| Número de artículo | 7100016267 | |
| EAN / GTIN | 50051128350497 | |
| Número del fabricante | 7100016267 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |