{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Biały sygnałowy | |
| Seria | G3000 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Schutzhelm Serie G3000 | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Długość daszka | 30 | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | nie | |
| Kolor | białe | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 62 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 50 °C | |
| Właściwości | Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Masa całkowita | 350 g |
| Numer artykułu | 7100001960 | |
| EAN / GTIN | 07318640053694 | |
| Numer producenta | 7100001960 | |
| Numer L | 097815 WHITE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |