Szczypce do zaginania, odgięte o 45°, szerokość szczęk: 22mm

Nr art.: 709945 22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 180 mm
Długość szczęk 28 mm
Szerokość szczęk 22 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Ze sprężyną rozwierającą nie
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709945 22
EAN / GTIN 4010220002681
Numer producenta D341-22
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Szczególnie mocna konstrukcja ze stabilnymi szczękami. Przegub wkładany. Kute matrycowo; hartowane i lakierowane.
Uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Materiał:

Stal specjalna.