{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 180 mm | |
| Länge Backen/ Maul | 28 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 22 mm | |
| Oberfläche | lackiert | |
| mit Öffnungsfeder | nein | |
| Art Gelenk | eingelegtes Gelenk | |
| Material, Griff | Kunststoff ummantelt | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Greifzange | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet; gesenkgeschmiedet | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 709945 22 | |
| EAN / GTIN | 4010220002681 | |
| Herstellernummer | D341-22 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |