Falcoló fogó, 45°-ban hajlított 22 mm

Cikkszám: 709945 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 22 mm
Pofahossz 28 mm
Teljes hossz 180 mm
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 709945 22
EAN / GTIN 4010220002681
Gyártó száma D341-22

Leírás

Kivitel:

Különösen erős alak stabil pofával. Süllyesztett illeszték. Süllyesztékben kovácsolt; edzett és festett.
Szárak műanyag bevonattal.

Alapanyag:

Speciális acél.