Zinc Plated Waved Wire Metal Net

Nr art.: 708900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Kratki zgarniające
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość całkowita B 260 mm
Z hakiem do wiader tak
Z uchwytem nie
Materiał metal
Grubość 2,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708900
EAN / GTIN 4250560504302
Numer producenta 708900
Numer L L00760 585
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Coloured metal grille Particularly stable. Metal, galvanised with welded bucket hooks.