Grilaj colorat din metal 26 x 30 cm

Cod articol.: 708900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Tip produs Elemente de scurgere
Lungimea totală L 300 mm
Lăţimea totală B 260 mm
Cu cârlig găleeată da
Cu mâner nu
Material metal
Concentrație 2,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 708900
EAN / GTIN 4250560504302
Număr producător 708900
L-Număr L00760 585
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Grilaj metalic colorat. Foarte stabil. Metal, zincat, cu cârlige sudate pentru găleți.