Szczypce zaciskowe typu Langbeck, długość całkowita: 220mm

Nr art.: 708401 220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
755 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk bardzo smukłe; spiczasta
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 220 mm
Długość szczęk 65 mm
Typ szczypiec Szczypce z długimi szczękami
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się; niklowany
Powierzchnia niklowane
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708401 220
EAN / GTIN 4062406240387
Numer producenta 708401 220
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, smukłe, niklowane szczęki, uzębione od strony wewnętrznej.
Regulowana siła zacisku, szczypce całkowicie niklowane.

Zastosowanie:

Do przytrzymywania małych i drobnych elementów (grubość szczęk na czubku ok. 4 mm).

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 4, 5 i 7.