Upínací kleště s dlouhými čelistmi, Celková délka: 220mm

Artiklové číslo: 708401 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
750 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti
ostré; velmi úzké
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Celková délka L
220 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti
65 mm
Typ kleští
Kleště s dlouhými čelistmi
Provedení čelistí/svěrné čelisti
Ozubené
Typ kloubu
Protažený kloub
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti
Samosvornost; niklované
Povrch
niklované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708401 220
EAN / GTIN 4062406240387
Číslo výrobce 708401 220
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dlouhé, úzké čelisti, s ozubením na vnitřní straně. Svěrný tlak nastavitelný, kleště kompletně niklované.

Použití:

K upínání malých a velmi malých dílů (tloušťka čelistí na špici cca 4 mm).

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 4, 5 a 7.