Szczypce zaciskowe typu Langbeck, długość całkowita: 135mm

Nr art.: 708401 135
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
966 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 135 mm
długość szczęk 40 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Numer producenta 708401 135
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, smukłe, niklowane szczęki, uzębione od strony wewnętrznej.
Regulowana siła zacisku, szczypce całkowicie niklowane.

Zastosowanie:

Do przytrzymywania małych i drobnych elementów (grubość szczęk na czubku ok. 4 mm).

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 4, 5 i 7.