Szczypce zaciskowe kątowe, długość całkowita: 185mm

Nr art.: 708381 185
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
190 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość główki 120 mm
długość szczęk (obszar ząbkowany) 60 mm
długość całkowita 185 mm
Rozstaw 60 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Numer producenta 708381 185
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki wygięte pod kątem 70°. Po stronie wewnętrznej ząbkowane, na tylnym końcu szczęk odcinek gładki – do ściągania węży. Specjalny kształt główki powoduje, że ramiona szczypiec nie kolidują z obszarem pracy w stanie zaciśniętym.

Zastosowanie:

Do przytrzymywania i chwytania w szczególnie ciasnych i niedostępnych miejscach, przy czym ramiona szczypiec nie przeszkadzają w pracy.

Materiał:

Szczypce z ulepszanej cieplnie stali wysokogatunkowej.

Część zamienna:

Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 7.