Kutna grip kliješta 185 mm

Artikl br.: 708381 185
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina glave 120 mm
Duljina čeljusti (ozubljenje) 60 mm
ukupna duljina 185 mm
Stezni raspon 60 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349

Opis

Izvedba:

Duge, tanke čeljusti, savijene pod kutom od 70°. Nazubljene na unutarnjoj strani, na stražnjem kraju čeljusti glatko područje za stezanje cijevi. Zbog posebnog oblika glave ručke kliješta u stegnutom stanju ne ometaju radno područje.

Upotreba:

Za stezanje i hvatanje na posebno uskim i nedostupnim mjestima, gdje je nužno da ručke kliješta ne ometaju radno područje.

Materijal:

Čeljusti od poboljšanog kvalitetnog čelika.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 7.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi