• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza regolabile curva, Lunghezza complessiva: 185mm

Codice art.: 708381 185
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza testa 120 mm
Lunghezza becchi (area dentata) 60 mm
Lunghezza complessiva 185 mm
Apertura 60 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Codice del produttore 708381 185
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Becchi lunghi e sottili, piegati a 70°. Lato interno dentato, all’estremità posteriore del becco un’area non dentata per serrare i tubi flessibili. La particolare forma della testa fa sì che il manico della pinza, durante il serraggio, non ostacoli l’area di lavoro.

Uso:

Per fissare e afferrare in punti particolarmente stretti e inaccessibili, laddove i manici della pinza non ostacolano l’area di lavoro.

Materiale:

Ganasce in acciaio bonificato di alta qualità.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 7.

Download & documenti

Prodotti correlati