Uniw. szczypce zaciskowe, szczęki dwupryzm., Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708105 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 952 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
długość szczęk 35 mm
Rozstaw 40 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708105 250
EAN / GTIN 4045197960016
Numer producenta 708105 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.
szczęki dwupryzmowe

Zastosowanie:

Do mocowania kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.

Część zamienna:

Sprężyny zamienne nr 708301, rozm. 7, 10 i 12.
Sprężyna zamienna nr 708301, rozm. 10.