Univerzalna grip kliješta, vilica s dvostrukom prizmom 250 mm

Artikl br.: 708105 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.747 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Duljina čeljusti 35 mm
Stezni raspon 40 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708105 250
EAN / GTIN 4045197960016

Opis

Izvedba:

Narovašene čeljusti i snažno tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Otvor kliješta i stezni pritisak može se podešavati preko narovašenog vijka. Kliješta potpuno od nikla.
Čeljust s dvostrukom prizmom.

Upotreba:

Za stezanje profilnog i plosnatog materijala. Sila stezanja do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-vanadijskog čelika, kovano u ljevačkom kalupu.

Zamjenski dio:

Zamjenska opruga br. 708301 vel. 7, 10 i 12.
Zamjenska opruga br. 708301 vel. 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi