• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Universaltång, huvud med dubbelprisma, totallängd: 250mm

Art-nr.: 708105 250
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 506 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
käftlängd 35 mm
spännvidd 40 mm
Produktslag Griptång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 708105 250
EAN/GTIN 4045197960016
Tillverkarens nummer 708105 250
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Räfflade käftar och kraftig tångkropp av fjäderstål. Gripvidd och spännkraft inställbara med ratt. Tången är helt förnicklad.
Käftar med dubbelprisma.

Användningsdata:

För fastspänning av profiler och platt material. Spännkraft upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 7, 10 och 12.
Reservfjäder nr 708301 storlek 10.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Set commission

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen