{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 do 4 | |
| Kolor | srebrna; białe | |
| Rodzaj produktu | Drabina specjalna |
| Numer artykułu | 70772 | |
| EAN / GTIN | 4031405707726 | |
| Numer producenta | 070772 | |
| Numer L | L90110 539 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |