Teleskopické bezpečnostní dveře pro šířku plošiny 600 mm / 800 mm / 1000 mm

Artiklové číslo: 70772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm
Obal volné
Výškově nastavitelné ne
S plošinou ano
Norma DIN EN ISO 14122-1 až 4
Barva stříbrná; bílá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70772
EAN / GTIN 4031405707726
Číslo výrobce 070772
L-číslo L90110 539
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • PODLE NORMY DIN EN ISO 14122
  • Bezpečné dveře pro šířku plošiny 600/800/1 000 mm pevné nastavitelné
  • Přizpůsobení na místě středním rozměrům je možné pomocí dodatečného vrtání
  • Jednoduchá montáž

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem