Safety rope length 850 mm for platform width 800

Nr art.: 70739
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie; białe
Grubość liny 10 mm
Rodzaj produktu Zawiesie linowe
Koniec liny/pętli Karabińczyki; Oko
Długość użytkowa 0,85 m
Długość całkowita 0,93 m
Materiał Nylon; Poliamid

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70739
EAN / GTIN 4031405707399
Numer producenta 070739
Numer L L90110 1356
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lina zabezpieczająca z karabińczykiem i śrubą oczkową do platform o szerokości 600 / 800 / 1000 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 10mm
  • Długość: 930mm
  • Materiał: tkanina, plastik
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi