Sikkerhedstovets længde 850 mm

Art.-nr.: 70739
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå; hvid
Tykkelse, tov 10 mm
Produkttype anhugningsreb
Reb-/slyngeende Karabinhage; Øje
Nyttelængde 0,85 m
Længde i alt L 0,93 m
Materiale Nylon; Polyamid

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70739
EAN/GTIN 4031405707399
Producentnummer 070739
L-nummer L90110 1356
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsreb med snapkrog og øjeskrue til platformbredder 600 / 800 / 1,000 mm

Egenskab:

  • Bredde: 10 mm
  • Længde: 930 mm
  • Materiale: Stof, plast
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj