Tyrolit abrasive belt 100x610 A80 PC X JOT BASIC universal

Nr art.: 706406
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta A-B06 PC X

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706406
EAN / GTIN 9003177064067
Numer producenta 706406
Numer L L50140 1940
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • BASIC A-B06 PC X Belts for portable belt sanders are universal and are used especially on wood.
  • Their base of aluminum oxide and a fabric backing provide the operator with a reliable tool with good lifetime and high stock removal rate.
  • The special grain coating prevents belt clogging when grinding soft materials such as wood and paints.
  • Easy handling and assembly saves additional working hours.

Cecha szcz.:

  • Form: Cloth Belt
  • Specification : A-B06 PC X JOT A80
  • Dimension (W x C): 100 x 610 mm
  • Thickness: 100 mm
  • Drill hole: 610 mm
  • Grain size: 80
  • Material suitability: Aluminium;Wood;Stainless steel;Steel;Plastics / PVC;Gelcoat;Composite materials;Casting materials
  • Product line: BASIC
  • Tool for: Portable belt grinder

Zaleta:

  • Universal use
  • Good lifetime
  • Good stock removal
  • Aluminium oxide grain

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Nonferrous metals/Wood/Stainless steel/Steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Casting materials
  • Nonferrous metals/Wood/Stainless steel/Steel/Plastics / PVC/Gelcoat/Composite materials/Casting materials

Pasuje do:

  • Portable belt grinder

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Wskazówka:

  • For grinding various materials, especially wood, using portable hand sanders