Csiszolószalag 100x610 mm A-B06 PC X JOT A80 BASIC univerzálisan használható

Cikkszám: 706406
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 706406
EAN / GTIN 9003177064067
Gyártó száma 706406
L-szám L50140 1940
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A BASIC A-B06 PC X szalagok a hordozható szalagcsiszolóhoz univerzálisan alkalmazhatók, és különösen a fához használhatók. Alumínium-oxid alapjuk és szövet hátlapjuk hosszú élettartammal és nagy eltávolítási sebességgel megbízható szerszámot kínál a felhasználónak. A speciális szemcsés bevonat megakadályozza a szalagok eltömődését puha anyagok, például fa és festék csiszolásakor. Az egyszerű kezelés és összeszerelés további munkaidőt takarít meg.

Jellemző:

  • Formája: Szövetes szalag
  • Anyag alkalmassága: Színesfémek, fa, rozsdamentes acél, acél, műanyag / PVC, zselés bevonat, kompozitok, öntöttvas
  • Termékvonal: BASIC
  • Specifikáció : A-B06 PC X JOT A80
  • Méret (W x C): 100 x 610 mm
  • Vastagság: 100 mm
  • Furat: 610 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Szerszám: Hordozható szalagcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Jó élettartam
  • Nagy mennyiségű anyag eltávolítása

Felhasználás:

  • Különböző anyagok, különösen fa megmunkálásához hordozható kézi csiszológépekkel

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a maximális anyagleválasztás érdekében
  • 80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez