Brusný pás 100x610 mm A-B06 PC X JOT A80 BASIC univerzální použití

Artiklové číslo: 706406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce A-B06 PC X

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706406
EAN / GTIN 9003177064067
Číslo výrobce 706406
L-číslo L50140 1940
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • BASIC

Popis:

Kotouče BASIC A-B06 PC X pro přenosné pásové brusky jsou univerzálně použitelné a používají se zejména na dřevo. Jejich základna z oxidu hliníku a látková podložka nabízejí uživateli spolehlivý nástroj s dlouhou životností a vysokou mírou úběru. Speciální zrnitostní povlak zabraňuje ucpávání pásů při broušení měkkých materiálů, jako je dřevo a barva. Jednoduchá manipulace a montáž šetří další pracovní čas.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkaninový pás
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, dřevo, nerezová ocel, ocel, plast / PVC, gelcoat, kompozity, litina.
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : A-B06 PC X JOT A80
  • Rozměry (š x c): 100 x 610 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 610 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Nástroj pro: Přenosná pásová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost
  • Vysoká rychlost úběru

Použití:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, přenosnými ručními bruskami.

Materiál:

  • Nekovové kovy/dřevo/nerezová ocel/ocel/plast/PVC/gelcoat/kompozity/litina

Vhodné pro:

  • Přenosná pásová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.

Poznámka:

  • Pro zpracování různých materiálů, zejména dřeva, přenosnými ručními bruskami.