Szczypce do instalacji wodnych, lakierowane proszkowo , Długość całkowita: 250mm

Nr art.: 706101 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 871 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 36 mm
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Wklęsłe; Ząbkowane
Powierzchnia lakierowane proszkowo; wersja polerowana
Norma DIN ISO 8976
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Rozstaw maks. 1 1/2 cal
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana; Kute matrycowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706101 250
EAN / GTIN 4062406069636
Numer producenta 706101 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe.
Szczypce lakierowane na czerwono lakierem proszkowym, szczęki i przegub polerowane.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.