Clește pentru instalatori acoperit cu vopsea pulbere, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 706101 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.623 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Unitate de măsură anvergură imperial
Tip de dispozitiv de stângere nu există
Recomandat pentru Țeavă (diametru exterior) imperial; Țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., Țeavă (diametru exterior) metric 36 mm
Diametru max. 1 1/2 inch
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Deschidere max. 1 1/2 inch
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere; polizat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706101 250
EAN / GTIN 4062406069636
Număr producător 706101 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte acoperit cu vopsea pulbere roşie, fălci şi articulaţie lustruite.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.