Waterpomptang met poedercoating 250 mm

Artikelnummer: 706101 250
op aanvraag
Op voorraad
7.450 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Spanwijdte voor zeskant 36 mm
Spanwijdte voor pijpen 1 1/2 inch
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706101 250
EAN/GTIN 4062406069636

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling.
Tang met rode poedercoating, bekken en scharnier gepolijst.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.