TYROLIT håndslibepapir 50x25M A-B01 C JX A180 universalbrug

Art.-nr.: 705879
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Slibemiddel, bredde 50 mm
Slibemiddel, længde 25.000 mm
Slibemiddelunderlag Bomuld
Producentbetegnelse A-B01 C JX A180; Handschleifgewebe
Farve brun
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 180 mesh
Slibemetoder fladslibning
Egnet til materiale træ; kunststof
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 705879
EAN/GTIN 9009017058791
Producentnummer 705879
L-nummer L50140 2449
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med disse alsidige Basic stofruller kan du nemt nivellere, glatte og endda udføre lette afgratningsoperationer. Takket være den åbne kornfordeling er de perfekte til tørslibning og leverer fremragende resultater hver gang. Uanset om du er nybegynder eller ekspert, med rullerne på en stofbund er du godt udstyret.

Egenskab:

  • Form: Vævsrulle
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 C JX A180
  • Mål (D x H): 50 x 25 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Hul: 25 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en halvfleksibel bomuldsbase
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse