Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione, długość całkowita: 400mm

Nr art.: 705800 400
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
1 772 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 400 mm
Rozstaw maks. a 95 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 27
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Wklęsłe; Ząbkowane
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Norma DIN ISO 8976
Seria Cobra
Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk Odsadzone
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Rozstaw maks. 3 1/2 cal
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Numer producenta 87 01 400
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce czernione, główka polerowana.
Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.
Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.