Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana 400 mm

Artikl br.: 705800 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
693 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cobra
ukupna duljina 400 mm
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Stezni raspon za šesterokute 95 mm
Stezni raspon za cijevi 3.1/2 col
Broj ureza za fino podešavanje 27
Standard DIN ISO 8976
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705800 400
EAN / GTIN 4003773005636
Broj proizvođača 87 01 400

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Fosfatirana kliješta, glava polirana.
S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.
Ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu