{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Cobra | |
| visas ilgis | 400 mm | |
| Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
| Šešiabriaunio užveržimo ribos | 95 mm | |
| Vamzdžių suspaudimo tarpas | 3 1/2 in | |
| Fiksavimo padėčių kiekis | 27 | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Rankena | su plastikine danga | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| nekibirkščiuojantis | ne | |
| Greitas reguliavimas | ne | |
| Užsifiksavimas | taip | |
| Apsauginis fiksatorius | taip | |
| Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
| Produkto numeris | 705800 400 | |
| EAN / GTIN | 4003773005636 | |
| Gamintojo numeris | 87 01 400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |