• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Safety door on front side Plug-on frame 0.75

Nr art.: 70507
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Kolor srebrna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70507
EAN / GTIN 4031405705074
Numer producenta 070507
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do adaptacji standardowych masztów mobilnych do specjalnych wymagań
  • Akcesoria są produkowane z uwzględnieniem normy DIN EN 1004
  • Czas dostawy: 10 dni roboczych

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 70mm
  • Szerokość rusztowania: 750 mm
  • Wysokość: 1060 mm
  • Długość: 725 mm
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi