Varnostna vrata na sprednji strani Okvir s pritiskom 0,75

Št. art.: 70507
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Sivi aluminij
Barva srebro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 70507
EAN/GTIN 4031405705074
Številka proizvajalca 070507
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za pretvorbo standardnih mobilnih odrov za posebne zahteve
  • Zasnova dodatne opreme je izdelana v skladu z DIN EN 1004
  • Dobavni rok: 10 delovnih dni

Lastnosti:

  • Širina: 70 mm
  • Širina podesta: 750 mm
  • Višina: 1060 mm
  • Dolžina: 725 mm
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja