• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

De-icing scaffolding system, mobile

Nr art.: 70500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 3,9 m
Długość 3 m
Szerokość 1,32 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 2,8 m
Wykonanie platformy Z klapą
Powierzchnia stopnia blachy perforowane; ruszty
Wysokość poręczy 1 m
Wykonanie stopnia stopień
Szerokość stopni 600 mm
Głębokość stopni 100 mm
Z nachylonym wejściem z platformy na platformę tak
Głębokość stopnia 100 mm
Z poręczą tak
Mobilne tak
Norma DIN EN 1004
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 2 = 1,50 kN/m2
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70500
EAN / GTIN 4031405705005
Numer producenta 070500
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do bezpiecznego i szybkiego uwalniania ciężarówek i pojazdów użytkowych od ładunków lodu i śniegu. Idealny również do napraw plandek i nadwozi samochodów ciężarowych.
  • Kompaktowy, stabilny system rusztowań aluminiowych
  • Łatwe przemieszczanie za pomocą czterech kółek skrętnych, dzięki czemu można go używać niezależnie od lokalizacji
  • Nie wymaga konserwacji, jest trwały i odporny na warunki atmosferyczne
  • Wejście pochyłe z poręczą i stopniami o głębokości 100 mm z perforowanej blachy aluminiowej (R 13) plus stopień wejściowy
  • Podest antypoślizgowy wykonany z kraty aluminiowej (R 13) z klapą przelotową. Perforowana kratka zapobiega również gromadzeniu się wody oraz pozostawaniu brudu i śniegu
  • Poręcz 4-stronna z szynami na stopy i kolana zapewniająca wysoki poziom bezpieczeństwa pracy
  • Łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki złączom wtykowym i samozamykającym się pazurom blokującym
  • Projekt uwzględnia normę DIN EN 1004
  • Maksymalne obciążenie: 1,5 kN/m²
  • Szybka dostawa (3 – 5 dni roboczych)

Cecha szcz.:

  • Projekt: mobilny
  • Pokrycie: krata aluminiowa anodowana
  • Nośność: 1,5 kN/m2
  • Poręcz: sztywna
  • Wysokość balustrady: 1000 mm
  • Szerokość całkowita: 1320mm
  • Wysokość: 3900 mm
  • Długość rusztowania: 3000 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Wysokość platformy: 2800 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 100 mm
  • Szerokość stopnia: 600 mm