Stilling til afisning, mobil

Art.-nr.: 70500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Højdeindstillelig nej
Højde 3,9 m
Længde 3 m
Bredde 1,32 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 2,8 m
Platform, udførelse med gennemgangsklap
Overflade, trædeflade gitterrist; hulplade
Gelænderhøjde 1 m
Trin, udførelse trin
Trinbredde 600 mm
Trindybde 100 mm
Med skrå adgang fra platform til platform ja
Trindybde 100 mm
Med håndliste ja
Mobil ja
Standard DIN EN 1004
Lastklasse belastningsklasse 2 = 1,50 kN/m2
Produkttype stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70500
EAN/GTIN 4031405705005
Producentnummer 070500
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker og hurtig frigørelse af lastbiler og erhvervskøretøjer fra is- og snebelastninger. Også ideel til reparation af lastbilpresenninger og overbygninger.
  • Kompakt, stabilt stillads i aluminium
  • Den kan nemt flyttes via fire drejelige hjul og kan derfor også bruges uanset placering
  • Vedligeholdelsesfri, holdbar og vejrbestandig
  • Skrånende stigning med gelænder og trin 100 mm dyb lavet af perforeret aluminiumsplade (R 13) plus adgangstrin
  • Skridsikker platform lavet af aluminiumsrist (R 13) med gennemgående flap. Hulnettet forhindrer også vandlogning og snavs og sne i at ligge ned
  • 4-sidet gelænder med fod- og knæstolpe for høj arbejdssikkerhed
  • Nem montering uden værktøj via stikforbindelser og selvlukkende kløer
  • Designet tager højde for din en 1004
  • Maksimal belastning: 1.5 KN/m²
  • Hurtig levering (3 - 5 hverdage)

Egenskab:

  • Konstruktionstype: Mobil
  • Gulvbelægning: Aluminiumsgitter anodiseret
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Gelænder: Stiv
  • Gelænderhøjde: 1000 mm
  • Samlet bredde: 1320 mm
  • Højde: 3900 mm
  • Stillads længde: 3000 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Perronhøjde: 2800 mm
  • Trin/trindybde: 100 mm
  • Trinbredde: 600 mm