Kombinerki masywne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 225mm

Nr art.: 701900 225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 225 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości Pełna izolacja
Sprawdzono do 1 000 V
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Średnica maks., Drut fortepianowy 2,5 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 3 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701900 225
EAN / GTIN 4003773010036
Numer producenta 02 06 225
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Wysoka wydajność cięcia przy użyciu niewielkiej siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego. Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.