Silové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 225mm

Artiklové číslo: 701900 225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 225 mm
Třída jakosti VDE
Vlastnosti Täyseristys
Zkontrolováno do 1 000 V
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Pianový drát
Průměr max., Pianový drát 2,5 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 3 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701900 225
EAN / GTIN 4003773010036
Číslo výrobce 02 06 225
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC), vhodné též pro piano dráty. Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.