{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut fortepianowy | |
| Średnica maks., Drut fortepianowy | 2,2 mm | |
| Średnica maks., Drut (twardy) | 2,8 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kombinerki | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5746 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 701900 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773010029 | |
| Numer producenta | 02 06 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |