{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,8 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773010029 | |
Gamintojo numeris | 02 06 200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE 200 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje
31,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne |
visas ilgis | 200 | 200 |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,8 | 2,8 |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Medžiaga | Specialusis įrankinis plienas | Specialusis įrankinis plienas |