{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | KNIPEXtend | |
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ | 3,8 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701601 200 | |
EAN / GTIN | 4003773041146 | |
Gyártó száma | 03 05 200 |