{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 6 mm; 8 mm | |
| Podstawa magnetyczna | tak | |
| ⌀ podstawy magnetycznej | 42 mm | |
| Siła przyczepności | 150 N | |
| Promień działania | 68 mm | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 7014-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368695006 | |
| Numer producenta | 7014-10 | |
| Numer L | L40010 11277 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |