Mini magnetický stojan 68 mm ocel pracovní poloměr

Artiklové číslo: 7014-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
Magnetická noha ano
⌀ magnetické nohy 42 mm
Přídržná síla 150 N
Akční rádius 68 mm
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7014-10
EAN / GTIN 4946368695006
Číslo výrobce 7014-10
L-číslo L40010 11277
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mini měřicí stojan s permanentním magnetem

Charakteristika:

  • Rozměry mostu : ø 30
  • Akční rádius: 68
  • Staré číslo článku: 7014
  • Montážní otvor ∅: 6 a 8 mm, dovetail
  • Vlastnosti:: Miniaturní měřicí stojan s permanentním magnetem
  • Velikost / rozměr: 0,135 X 0,042 X 0,044 M
  • Upínací síla (vertikální): 150
  • Upínací zařízení: magnetický