Młotek do mocowania i wygładzania, średnica głowicy 25/32 mm, długość 300 mm

Nr art.: 70130003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Spann- u.Schlichthammer
Opakowanie luzem
Materiał bijaka stal
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy D 25 mm
Długość całkowita 307 mm
Długość bijaka 100 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 346 g
Osłona trzonka nie
Uchwyt do gwoździ nie
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Masa całkowita 0,346 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70130003
EAN / GTIN 4018754041114
Numer producenta 70130003
Numer L L60010 1448
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • krótka forma
  • z torem prostokątnym i okrągłym
  • z trzonkiem z drewna hikory

Cecha szcz.:

  • powierzchnia bicia: 25/32 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 100 mm
  • Długość w mm (L): 307 mm
  • Masa: 346 g