{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Spann- u.Schlichthammer | |
| Embalaje | sueltos | |
| Material cabeza | acero | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma redonda | |
| Diámetro de cabezal D | 25 mm | |
| Longitud total | 307 mm | |
| Longitud de cabeza | 100 mm | |
| Unidad de peso sin mango | sistema métrico | |
| Peso sin mango | 346 g | |
| Protección mango | no | |
| Sujetaclavos | no | |
| Longitud, Mango | 300 mm | |
| Material, Mango | Madera de nogal negro | |
| Superficie | natural | |
| Tipo de producto | martillo sin especificar | |
| Peso total | 0,346 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 70130003 | |
| EAN / GTIN | 4018754041114 | |
| Número del fabricante | 70130003 | |
| Número L | L60010 1448 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |