Napínací a kalicí kladivo, úderová plocha 25 x 25 mm, délka 300 mm

Artiklové číslo: 70130003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Spann- u.Schlichthammer
Obal volné
Materiál hlava ocel
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy kulatá
Průměr hlavy D 25 mm
Celková délka 307 mm
Délka hlavy 100 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 346 g
Ochrana násady ne
Držák hřebíků ne
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Hmotnost celkem 0,346 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70130003
EAN / GTIN 4018754041114
Číslo výrobce 70130003
L-číslo L60010 1448
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • zkrácená forma
  • se čtvercovou a kruhovou dráhou
  • s rukojetí z hikoru

Charakteristika:

  • L1: 300 mm
  • L2: 100 mm
  • Materiál dříku: Hickory
  • Plocha nárazu: 25 x 25 mm
  • Průměr úderové plochy: 32 mm
  • Hmotnost (g): 346g
  • Hmotnost kg: 0,35kg