Młotek inżynierski 1 1/2 funta L.350mm

Nr art.: 70120004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Masa całkowita 0,79 g
Długość bijaka 118 mm
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 360 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar imperialny
Masa bez trzonka, wymiar imperialny 1.1/2 lb
Długość, Trzonek 350 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70120004
EAN / GTIN 4018754041060
Numer producenta 70120004
Numer L L60010 3959
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z trzonkiem z jesionu

Cecha szcz.:

  • funt: 1 1/2 in·lb
  • L1: 350 mm
  • L2: 118 mm
  • Długość w mm (L): 360 mm
  • Masa: 790 g