{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Materiaal kop | staal | |
| Totale lengte | 360 mm | |
| Koplengte | 118 mm | |
| Eenheid gewicht zonder steel | imperiaal | |
| Gewicht zonder steel, imperiaal | 1.1/2 lb | |
| Lengte, steel | 350 mm | |
| Materiaal, steel | essenhout | |
| Producttype | bankhamer | |
| Gewicht totaal | 0,79 g | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Steel / handvat | steel |
| Artikelnummer | 70120004 | |
| EAN/GTIN | 4018754041060 | |
| Nummer fabrikant | 70120004 | |
| L-nummer | L60010 3959 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |