{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material, glava | jeklo | |
| Skupna dolžina | 360 mm | |
| Dolžina glave | 118 mm | |
| Enota teže brez ročaja | imperialno | |
| Masa brez ročaja, imperialno | 1.1/2 lb | |
| Dolžina, roč. | 350 mm | |
| Material, roč. | jesenov les | |
| Vrsta izdelka | ključavničarsko kladivo | |
| Skupna masa | 0,79 g | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 70120004 | |
| EAN/GTIN | 4018754041060 | |
| Številka proizvajalca | 70120004 | |
| L-število | L60010 3959 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |