{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 16 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M8 | |
| Wersja | Z końcówką stożkową | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW4 | |
| Skok gwintu | 1,25 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Przewiercony | nie |
| Numer artykułu | 7007042 | |
| EAN / GTIN | 7291075621754 | |
| Numer producenta | 7007042 |