• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroub SR M8X16 DIN915

Artiklové číslo: 7007042
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
S nákružkem ne
Výška příruby L3 16 mm
Rozměr závitu d1 M8
Provedení S kuželovou hlavou
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK4
Stoupání závitu 1,25 mm
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M
Provrtané ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7007042
EAN / GTIN 7291075621754
Číslo výrobce 7007042

Popis

Popis:

Šrouby